Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B7215-C-T-P4S-UM

  • ERIKS:12626004
  • Fabrikant:4012801633390
Image 1
Opslaan in lijst

€ 603,34/ stukexcl. btw

€ 730,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
B72..-C
Binnendiameter
75 mm
Buitendiameter
130 mm
Breedte
25 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
73 kN
Statisch draaggetal
44.5 kN
Grenstoerental vetsmering
11000 tr/min
Grenstoerental olie/lucht smering
18000 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 7215 CDGB/P4A

  • Eriks:24002918
  • Manufacturer:7215 CDGB/P4A

€ 591,35/ stukexcl. btw

€ 715,53incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026