Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B7214-E-T-P4S-DUL

  • ERIKS:12625995
  • Fabrikant:4012801618137
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.153,31/ stukexcl. btw

€ 1.395,51incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
B72..-E
Binnendiameter
70 mm
Buitendiameter
125 mm
Breedte
48 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Set 2 lagers universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
67 kN
Statisch draaggetal
39.5 kN
Grenstoerental vetsmering
10000 tr/min
Grenstoerental olie/lucht smering
17000 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 7214 ACD/P4ADGA

  • Eriks:12174485
  • Manufacturer:7214 ACD/P4ADGA

€ 1.050,84/ stukexcl. btw

€ 1.271,52incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026