Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B7214-E-T-P4S-DBM

  • ERIKS:13251129
  • Fabrikant:4026677920928
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.188,43/ stukexcl. btw

€ 1.438,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
B72..-E
Binnendiameter
70 mm
Buitendiameter
125 mm
Breedte
48 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Set 2 lagers in O-opstelling
Dynamisch draaggetal
67 kN
Statisch draaggetal
39.5 kN
Grenstoerental vetsmering
10000 tr/min
Grenstoerental olie/lucht smering
17000 tr/min