Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B7214-C-T-P4S-UM

  • ERIKS:12625993
  • Fabrikant:4012801464208
Image 1
Opslaan in lijst

€ 565,41/ stukexcl. btw

€ 684,15incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
B72..-C
Binnendiameter
70 mm
Buitendiameter
125 mm
Breedte
24 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
71 kN
Statisch draaggetal
41.5 kN
Grenstoerental vetsmering
11000 tr/min
Grenstoerental olie/lucht smering
18000 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 7214 CDGB/P4A

  • Eriks:23759661
  • Manufacturer:7214 CDGB/P4A

€ 527,99/ stukexcl. btw

€ 638,87incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026