Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B7213-E-T-P4S-K5-UL

  • ERIKS:12625986
  • Fabrikant:4012802653656
Image 1
Opslaan in lijst

€ 587,90/ stukexcl. btw

€ 711,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
B72..-E
Binnendiameter
65 mm
Buitendiameter
120 mm
Breedte
23 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
65 kN
Statisch draaggetal
36.5 kN
Grenstoerental vetsmering
11000 tr/min
Grenstoerental olie/lucht smering
18000 tr/min