€ 1.028,29/ stukexcl. btw
€ 1.244,23incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | B72..-E |
Binnendiameter | 65 mm |
Buitendiameter | 120 mm |
Breedte | 46 mm |
Contacthoek | 25 ° |
Met afdichting | Nee |
Lagering | Set 2 lagers universeel paarbaar |
Dynamisch draaggetal | 65 kN |
Statisch draaggetal | 36.5 kN |
Grenstoerental vetsmering | 11000 tr/min |
Grenstoerental olie/lucht smering | 18000 tr/min |
€ 938,25/ stukexcl. btw
€ 1.135,28incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026