Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B7213-E-T-P4S-DFM

  • ERIKS:13251127
  • Fabrikant:4026677415875
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.057,79/ stukexcl. btw

€ 1.279,93incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
B72..-E
Binnendiameter
65 mm
Buitendiameter
120 mm
Breedte
46 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Set 2 lagers in X-opstelling
Dynamisch draaggetal
65 kN
Statisch draaggetal
36.5 kN
Grenstoerental vetsmering
11000 tr/min
Grenstoerental olie/lucht smering
18000 tr/min