Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B7212-E-T-P4S-UM

  • ERIKS:12625978
  • Fabrikant:4012801463591
Image 1
Opslaan in lijst

€ 443,20/ stukexcl. btw

€ 536,27incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
B72..-E
Binnendiameter
60 mm
Buitendiameter
110 mm
Breedte
22 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
53 kN
Statisch draaggetal
29.5 kN
Grenstoerental vetsmering
12000 tr/min
Grenstoerental olie/lucht smering
19000 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 7212 ACDGB/P4A

  • Eriks:23759628
  • Manufacturer:7212 ACDGB/P4A

€ 420,91/ stukexcl. btw

€ 509,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026