Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B7212-E-T-P4S-K5-UL

  • ERIKS:12625974
  • Fabrikant:4012801965453
Image 1
Opslaan in lijst

€ 516,94/ stukexcl. btw

€ 625,50incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
B72..-E
Binnendiameter
60 mm
Buitendiameter
110 mm
Breedte
22 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
53 kN
Statisch draaggetal
29.5 kN
Grenstoerental vetsmering
12000 tr/min
Grenstoerental olie/lucht smering
19000 tr/min