Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B7212-E-T-P4S-DUL

  • ERIKS:12625972
  • Fabrikant:4012801618120
Image 1
Opslaan in lijst

€ 903,28/ stukexcl. btw

€ 1.092,97incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
B72..-E
Binnendiameter
60 mm
Buitendiameter
110 mm
Breedte
44 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Set 2 lagers universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
53 kN
Statisch draaggetal
29.5 kN
Grenstoerental vetsmering
12000 tr/min
Grenstoerental olie/lucht smering
19000 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 7212 ACD/P4ADGA

  • Eriks:12174476
  • Manufacturer:7212 ACD/P4ADGA

€ 837,73/ stukexcl. btw

€ 1.013,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026