Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B7212-C-T-P4S-UL

  • ERIKS:11833378
  • Fabrikant:4012801168205
Image 1
Opslaan in lijst

€ 430,56/ stukexcl. btw

€ 520,98incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
B72..-C
Binnendiameter
60 mm
Buitendiameter
110 mm
Breedte
22 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
56 kN
Statisch draaggetal
31 kN
Grenstoerental vetsmering
13000 tr/min
Grenstoerental olie/lucht smering
20000 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 7212 CDGA/P4A

  • Eriks:23759636
  • Manufacturer:7212 CDGA/P4A

€ 408,65/ stukexcl. btw

€ 494,47incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026