Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B7212-C-T-P4S-DUL

  • ERIKS:12625965
  • Fabrikant:4012801463317
Image 1
Opslaan in lijst

€ 903,28/ stukexcl. btw

€ 1.092,97incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
B72..-C
Binnendiameter
60 mm
Buitendiameter
110 mm
Breedte
44 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Set 2 lagers universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
56 kN
Statisch draaggetal
31 kN
Grenstoerental vetsmering
13000 tr/min
Grenstoerental olie/lucht smering
20000 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 7212 CD/P4ADGA

  • Eriks:12174478
  • Manufacturer:7212 CD/P4ADGA

€ 837,73/ stukexcl. btw

€ 1.013,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026