Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B7211-E-T-P4S-DUM

  • ERIKS:12625957
  • Fabrikant:4012801985918
Image 1
Opslaan in lijst

€ 824,58/ stukexcl. btw

€ 997,74incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
B72..-E
Binnendiameter
55 mm
Buitendiameter
100 mm
Breedte
42 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Set 2 lagers universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
45 kN
Statisch draaggetal
25 kN
Grenstoerental vetsmering
13000 tr/min
Grenstoerental olie/lucht smering
20000 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 7211 ACD/P4ADGB

  • Eriks:12174473
  • Manufacturer:7211 ACD/P4ADGB

€ 770,41/ stukexcl. btw

€ 932,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026