€ 800,72/ stukexcl. btw
€ 968,87incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | B72..-E |
Binnendiameter | 55 mm |
Buitendiameter | 100 mm |
Breedte | 42 mm |
Contacthoek | 25 ° |
Met afdichting | Nee |
Lagering | Set 2 lagers universeel paarbaar |
Dynamisch draaggetal | 45 kN |
Statisch draaggetal | 25 kN |
Grenstoerental vetsmering | 13000 tr/min |
Grenstoerental olie/lucht smering | 20000 tr/min |
€ 747,97/ stukexcl. btw
€ 905,04incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026