Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B7211-E-T-P4S-DFM

  • ERIKS:13251121
  • Fabrikant:4026677958570
Image 1
Opslaan in lijst

€ 824,58/ stukexcl. btw

€ 997,74incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
B72..-E
Binnendiameter
55 mm
Buitendiameter
100 mm
Breedte
42 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Set 2 lagers in X-opstelling
Dynamisch draaggetal
45 kN
Statisch draaggetal
25 kN
Grenstoerental vetsmering
13000 tr/min
Grenstoerental olie/lucht smering
20000 tr/min