€ 824,58/ stukexcl. btw
€ 997,74incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | B72..-C |
Binnendiameter | 55 mm |
Buitendiameter | 100 mm |
Breedte | 42 mm |
Contacthoek | 15 ° |
Met afdichting | Nee |
Lagering | Set 2 lagers universeel paarbaar |
Dynamisch draaggetal | 47 kN |
Statisch draaggetal | 26.5 kN |
Grenstoerental vetsmering | 14000 tr/min |
Grenstoerental olie/lucht smering | 22000 tr/min |
€ 770,41/ stukexcl. btw
€ 932,20incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026