Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B7210-E-T-P4S-K5-UL

  • ERIKS:12625941
  • Fabrikant:4012801965446
Image 1
Opslaan in lijst

€ 412,30/ stukexcl. btw

€ 498,88incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
B72..-E
Binnendiameter
50 mm
Buitendiameter
90 mm
Breedte
20 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
41 kN
Statisch draaggetal
21.4 kN
Grenstoerental vetsmering
14000 tr/min
Grenstoerental olie/lucht smering
22000 tr/min