Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B7210-C-T-P4S-DUM

  • ERIKS:12625933
  • Fabrikant:4026677200471
Image 1
Opslaan in lijst

€ 744,51/ stukexcl. btw

€ 900,86incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
B72..-C
Binnendiameter
50 mm
Buitendiameter
90 mm
Breedte
40 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Set 2 lagers universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
43 kN
Statisch draaggetal
22.4 kN
Grenstoerental vetsmering
16000 tr/min
Grenstoerental olie/lucht smering
26000 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 7210 CD/P4ADGB

  • Eriks:12174471
  • Manufacturer:7210 CD/P4ADGB

€ 700,38/ stukexcl. btw

€ 847,46incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026