Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B7210-C-T-P4S-DBL

  • ERIKS:13251112
  • Fabrikant:4026677026828
Image 1
Opslaan in lijst

€ 722,04/ stukexcl. btw

€ 873,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
B72..-C
Binnendiameter
50 mm
Buitendiameter
90 mm
Breedte
40 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Set 2 lagers in O-opstelling
Dynamisch draaggetal
43 kN
Statisch draaggetal
22.4 kN
Grenstoerental vetsmering
16000 tr/min
Grenstoerental olie/lucht smering
26000 tr/min