Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B7209-E-T-P4S-UM

  • ERIKS:12625929
  • Fabrikant:4012801969871
Image 1
Opslaan in lijst

€ 326,62/ stukexcl. btw

€ 395,21incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
B72..-E
Binnendiameter
45 mm
Buitendiameter
85 mm
Breedte
19 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
32.5 kN
Statisch draaggetal
16.9 kN
Grenstoerental vetsmering
15000 tr/min
Grenstoerental olie/lucht smering
24000 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 7209 ACDGB/P4A

  • Eriks:23759595
  • Manufacturer:7209 ACDGB/P4A

€ 310,59/ stukexcl. btw

€ 375,81incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026