Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B7209-E-T-P4S-K5-UL

  • ERIKS:12625925
  • Fabrikant:4012801462242
Image 1
Opslaan in lijst

€ 380,69/ stukexcl. btw

€ 460,63incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
B72..-E
Binnendiameter
45 mm
Buitendiameter
85 mm
Breedte
19 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
32.5 kN
Statisch draaggetal
16.9 kN
Grenstoerental vetsmering
15000 tr/min
Grenstoerental olie/lucht smering
24000 tr/min