Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B7209-C-T-P4S-K5-UL

  • ERIKS:12625916
  • Fabrikant:4012802270594
Image 1
Opslaan in lijst

€ 380,69/ stukexcl. btw

€ 460,63incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
B72..-C
Binnendiameter
45 mm
Buitendiameter
85 mm
Breedte
19 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
34 kN
Statisch draaggetal
17.7 kN
Grenstoerental vetsmering
17000 tr/min
Grenstoerental olie/lucht smering
28000 tr/min