Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B7209-C-T-P4S-DUL

  • ERIKS:12625914
  • Fabrikant:4012801462006
Image 1
Opslaan in lijst

€ 666,56/ stukexcl. btw

€ 806,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
B72..-C
Binnendiameter
45 mm
Buitendiameter
85 mm
Breedte
38 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Set 2 lagers universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
34 kN
Statisch draaggetal
17.7 kN
Grenstoerental vetsmering
17000 tr/min
Grenstoerental olie/lucht smering
28000 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 7209 CD/P4ADGA

  • Eriks:12174466
  • Manufacturer:7209 CD/P4ADGA

€ 618,16/ stukexcl. btw

€ 747,97incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026