Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B7208-E-T-P4S-UM

  • ERIKS:12625912
  • Fabrikant:4012801626071
Image 1
Opslaan in lijst

€ 298,53/ stukexcl. btw

€ 361,22incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
B72..-E
Binnendiameter
40 mm
Buitendiameter
80 mm
Breedte
18 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
31 kN
Statisch draaggetal
15.4 kN
Grenstoerental vetsmering
17000 tr/min
Grenstoerental olie/lucht smering
28000 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 7208 ACDGB/P4A

  • Eriks:24002880
  • Manufacturer:7208 ACDGB/P4A

€ 282,35/ stukexcl. btw

€ 341,64incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026