Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B7208-E-T-P4S-DUL

  • ERIKS:12625902
  • Fabrikant:4012801461726
Image 1
Opslaan in lijst

€ 606,86/ stukexcl. btw

€ 734,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
B72..-E
Binnendiameter
40 mm
Buitendiameter
80 mm
Breedte
36 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Set 2 lagers universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
31 kN
Statisch draaggetal
15.4 kN
Grenstoerental vetsmering
17000 tr/min
Grenstoerental olie/lucht smering
28000 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 7208 ACD/P4ADGA

  • Eriks:12174461
  • Manufacturer:7208 ACD/P4ADGA

€ 561,97/ stukexcl. btw

€ 679,98incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026