€ 346,98/ stukexcl. btw
€ 419,85incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | B72..-C |
Binnendiameter | 40 mm |
Buitendiameter | 80 mm |
Breedte | 18 mm |
Contacthoek | 15 ° |
Met afdichting | Nee |
Lagering | Lager universeel paarbaar |
Dynamisch draaggetal | 32.5 kN |
Statisch draaggetal | 16.1 kN |
Grenstoerental vetsmering | 18000 tr/min |
Grenstoerental olie/lucht smering | 30000 tr/min |