Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B7208-C-T-P4S-DBL

  • ERIKS:13251109
  • Fabrikant:4012801461351
Image 1
Opslaan in lijst

€ 606,86/ stukexcl. btw

€ 734,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
B72..-C
Binnendiameter
40 mm
Buitendiameter
80 mm
Breedte
18 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Set 2 lagers in O-opstelling
Dynamisch draaggetal
32.5 kN
Statisch draaggetal
16.1 kN
Grenstoerental vetsmering
18000 tr/min
Grenstoerental olie/lucht smering
30000 tr/min