Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B7207-E-T-P4S-DUL

  • ERIKS:12625887
  • Fabrikant:4012801461184
Image 1
Opslaan in lijst

€ 505,01/ stukexcl. btw

€ 611,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
B72..-E
Binnendiameter
35 mm
Buitendiameter
72 mm
Breedte
34 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Set 2 lagers universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
24.5 kN
Statisch draaggetal
12.1 kN
Grenstoerental vetsmering
19000 tr/min
Grenstoerental olie/lucht smering
32000 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 7207 ACD/P4ADGA

  • Eriks:12174457
  • Manufacturer:7207 ACD/P4ADGA

€ 510,88/ stukexcl. btw

€ 618,16incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026