€ 519,06/ stukexcl. btw
€ 628,06incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | B72..-C |
Binnendiameter | 35 mm |
Buitendiameter | 72 mm |
Breedte | 34 mm |
Contacthoek | 15 ° |
Met afdichting | Nee |
Lagering | Set 2 lagers universeel paarbaar |
Dynamisch draaggetal | 25.5 kN |
Statisch draaggetal | 12.6 kN |
Grenstoerental vetsmering | 20000 tr/min |
Grenstoerental olie/lucht smering | 34000 tr/min |
€ 526,20/ stukexcl. btw
€ 636,70incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026