€ 212,12/ stukexcl. btw
€ 256,67incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | B72..-C |
Binnendiameter | 30 mm |
Buitendiameter | 62 mm |
Breedte | 16 mm |
Contacthoek | 15 ° |
Met afdichting | Nee |
Lagering | Lager universeel paarbaar |
Dynamisch draaggetal | 23.1 kN |
Statisch draaggetal | 10.4 kN |
Grenstoerental vetsmering | 24000 tr/min |
Grenstoerental olie/lucht smering | 38000 tr/min |
€ 246,74/ stukexcl. btw
€ 298,56incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026