Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B7206-C-T-P4S-DUM

  • ERIKS:12625866
  • Fabrikant:4026677149091
Image 1
Opslaan in lijst

€ 459,35/ stukexcl. btw

€ 555,81incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
B72..-C
Binnendiameter
30 mm
Buitendiameter
62 mm
Breedte
32 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Set 2 lagers universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
23.1 kN
Statisch draaggetal
10.4 kN
Grenstoerental vetsmering
24000 tr/min
Grenstoerental olie/lucht smering
38000 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 7206 CD/P4ADGB

  • Eriks:12174455
  • Manufacturer:7206 CD/P4ADGB

€ 521,00/ stukexcl. btw

€ 630,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026