Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B7206-C-T-P4S-DBL

  • ERIKS:13251102
  • Fabrikant:4026677536211
Image 1
Opslaan in lijst

€ 445,31/ stukexcl. btw

€ 538,83incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
B72..-C
Binnendiameter
30 mm
Buitendiameter
62 mm
Breedte
32 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Set 2 lagers in O-opstelling
Dynamisch draaggetal
23.1 kN
Statisch draaggetal
10.4 kN
Grenstoerental vetsmering
24000 tr/min
Grenstoerental olie/lucht smering
38000 tr/min