€ 205,79/ stukexcl. btw
€ 249,01incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | B72..-C |
Binnendiameter | 25 mm |
Buitendiameter | 52 mm |
Breedte | 15 mm |
Contacthoek | 15 ° |
Met afdichting | Nee |
Lagering | Lager universeel paarbaar |
Dynamisch draaggetal | 14.8 kN |
Statisch draaggetal | 6.1 kN |
Grenstoerental vetsmering | 28000 tr/min |
Grenstoerental olie/lucht smering | 43000 tr/min |
€ 251,63/ stukexcl. btw
€ 304,47incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026