Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B7205-C-T-P4S-K5-UL

  • ERIKS:12625854
  • Fabrikant:4026677477132
Image 1
Opslaan in lijst

€ 240,22/ stukexcl. btw

€ 290,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
B72..-C
Binnendiameter
25 mm
Buitendiameter
52 mm
Breedte
15 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
14.8 kN
Statisch draaggetal
6.1 kN
Grenstoerental vetsmering
28000 tr/min
Grenstoerental olie/lucht smering
43000 tr/min