€ 186,84/ stukexcl. btw
€ 226,08incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | B72..-E |
Binnendiameter | 20 mm |
Buitendiameter | 47 mm |
Breedte | 14 mm |
Contacthoek | 25 ° |
Met afdichting | Nee |
Lagering | Lager universeel paarbaar |
Dynamisch draaggetal | 16.5 kN |
Statisch draaggetal | 7.7 kN |
Grenstoerental vetsmering | 30000 tr/min |
Grenstoerental olie/lucht smering | 45000 tr/min |
€ 241,88/ stukexcl. btw
€ 292,67incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026