Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B7204-C-T-P4S-UM

  • ERIKS:12625846
  • Fabrikant:4026677669131
Image 1
Opslaan in lijst

€ 192,46/ stukexcl. btw

€ 232,88incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
B72..-C
Binnendiameter
20 mm
Buitendiameter
47 mm
Breedte
14 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
17.2 kN
Statisch draaggetal
8 kN
Grenstoerental vetsmering
32000 tr/min
Grenstoerental olie/lucht smering
48000 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 7204 CDGB/P4A

  • Eriks:24002862
  • Manufacturer:7204 CDGB/P4A

€ 249,13/ stukexcl. btw

€ 301,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026