Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B7204-C-T-P4S-DUL

  • ERIKS:12625844
  • Fabrikant:4012801459969
Image 1
Opslaan in lijst

€ 391,22/ stukexcl. btw

€ 473,38incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
B72..-C
Binnendiameter
20 mm
Buitendiameter
47 mm
Breedte
28 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Set 2 lagers universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
17.2 kN
Statisch draaggetal
8 kN
Grenstoerental vetsmering
32000 tr/min
Grenstoerental olie/lucht smering
48000 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 7204 CD/P4ADGA

  • Eriks:24002861
  • Manufacturer:7204 CD/P4ADGA

€ 495,85/ stukexcl. btw

€ 599,98incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026