€ 391,22/ stukexcl. btw
€ 473,38incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | B72..-C |
Binnendiameter | 20 mm |
Buitendiameter | 47 mm |
Breedte | 28 mm |
Contacthoek | 15 ° |
Met afdichting | Nee |
Lagering | Set 2 lagers in O-opstelling |
Dynamisch draaggetal | 17.2 kN |
Statisch draaggetal | 8 kN |
Grenstoerental vetsmering | 32000 tr/min |
Grenstoerental olie/lucht smering | 48000 tr/min |