Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B7203-E-T-P4S-UL

  • ERIKS:12625840
  • Fabrikant:4012801459945
Image 1
Opslaan in lijst

€ 176,30/ stukexcl. btw

€ 213,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
B72..-E
Binnendiameter
17 mm
Buitendiameter
40 mm
Breedte
12 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
12.4 kN
Statisch draaggetal
5.6 kN
Grenstoerental vetsmering
36000 tr/min
Grenstoerental olie/lucht smering
53000 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 7203 ACDGA/P4A

  • Eriks:23759529
  • Manufacturer:7203 ACDGA/P4A

€ 239,49/ stukexcl. btw

€ 289,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026