€ 370,86/ stukexcl. btw
€ 448,74incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | B72..-E |
Binnendiameter | 17 mm |
Buitendiameter | 40 mm |
Breedte | 24 mm |
Contacthoek | 25 ° |
Met afdichting | Nee |
Lagering | Set 2 lagers universeel paarbaar |
Dynamisch draaggetal | 12.4 kN |
Statisch draaggetal | 5.6 kN |
Grenstoerental vetsmering | 36000 tr/min |
Grenstoerental olie/lucht smering | 53000 tr/min |
€ 490,94/ stukexcl. btw
€ 594,04incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026