Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B7203-C-T-P4S-UM

  • ERIKS:11833367
  • Fabrikant:4026677143624
Image 1
Opslaan in lijst

€ 182,62/ stukexcl. btw

€ 220,97incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
B72..-C
Binnendiameter
17 mm
Buitendiameter
40 mm
Breedte
12 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
13 kN
Statisch draaggetal
5.8 kN
Grenstoerental vetsmering
38000 tr/min
Grenstoerental olie/lucht smering
56000 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 7203 CDGB/P4A

  • Eriks:24002853
  • Manufacturer:7203 CDGB/P4A

€ 246,67/ stukexcl. btw

€ 298,47incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026