Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B7202-E-T-P4S-DBL

  • ERIKS:13251095
  • Fabrikant:4012801459853
Image 1
Opslaan in lijst

€ 357,53/ stukexcl. btw

€ 432,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
B72..-E
Binnendiameter
15 mm
Buitendiameter
35 mm
Breedte
22 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Set 2 lagers in O-opstelling
Dynamisch draaggetal
11.1 kN
Statisch draaggetal
4.85 kN
Grenstoerental vetsmering
40000 tr/min
Grenstoerental olie/lucht smering
60000 tr/min