Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B7201-C-T-P4S-UL

  • ERIKS:12625819
  • Fabrikant:4012801167949
Image 1
Opslaan in lijst

€ 164,35/ stukexcl. btw

€ 198,86incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
B72..-C
Binnendiameter
12 mm
Buitendiameter
32 mm
Breedte
10 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
9.1 kN
Statisch draaggetal
3.9 kN
Grenstoerental vetsmering
50000 tr/min
Grenstoerental olie/lucht smering
75000 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 7201 CDGA/P4A

  • Eriks:23759523
  • Manufacturer:7201 CDGA/P4A

€ 234,77/ stukexcl. btw

€ 284,07incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026