Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B7200-E-T-P4S-UM

  • ERIKS:11833366
  • Fabrikant:4026677557230
Image 1
Opslaan in lijst

€ 162,95/ stukexcl. btw

€ 197,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
B72..-E
Binnendiameter
10 mm
Buitendiameter
30 mm
Breedte
9 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
6.6 kN
Statisch draaggetal
2.8 kN
Grenstoerental vetsmering
50000 tr/min
Grenstoerental olie/lucht smering
75000 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 7200 ACDGB/P4A

  • Eriks:12174434
  • Manufacturer:7200 ACDGB/P4A

€ 239,41/ stukexcl. btw

€ 289,69incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026