Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B7200-C-T-P4S-DUL

  • ERIKS:12625809
  • Fabrikant:4026677036483
Image 1
Opslaan in lijst

€ 332,94/ stukexcl. btw

€ 402,86incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
B72..-C
Binnendiameter
10 mm
Buitendiameter
30 mm
Breedte
18 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Set 2 lagers universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
6.9 kN
Statisch draaggetal
2.95 kN
Grenstoerental vetsmering
56000 tr/min
Grenstoerental olie/lucht smering
85000 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 7200 CD/P4ADGA

  • Eriks:13199338
  • Manufacturer:7200 CD/P4ADGA

€ 476,51/ stukexcl. btw

€ 576,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026