Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B71960-E-T-P4S-UL

  • ERIKS:14179800
Image 1
Opslaan in lijst

€ 10.642,10/ stukexcl. btw

€ 12.876,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
B719..-E
Binnendiameter
300 mm
Buitendiameter
420 mm
Breedte
56 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
350 kN
Statisch draaggetal
380 kN
Grenstoerental vetsmering
2800 tr/min
Grenstoerental olie/lucht smering
4300 tr/min