Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B71960-C-T-P4S-UL

  • ERIKS:14179968
Image 1
Opslaan in lijst

€ 10.135,34/ stukexcl. btw

€ 12.263,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
B719..-C
Binnendiameter
300 mm
Buitendiameter
420 mm
Breedte
56 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
370 kN
Statisch draaggetal
405 kN
Grenstoerental vetsmering
3000 tr/min
Grenstoerental olie/lucht smering
4500 tr/min