€ 8.351,32/ stukexcl. btw
€ 10.105,10incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | B719..-E |
Binnendiameter | 280 mm |
Buitendiameter | 380 mm |
Breedte | 46 mm |
Contacthoek | 25 ° |
Met afdichting | Nee |
Lagering | Lager universeel paarbaar |
Dynamisch draaggetal | 290 kN |
Statisch draaggetal | 300 kN |
Grenstoerental vetsmering | 3000 tr/min |
Grenstoerental olie/lucht smering | 4500 tr/min |