Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B71956-E-T-P4S-UL

  • ERIKS:14178897
Image 1
Opslaan in lijst

€ 8.108,29/ stukexcl. btw

€ 9.811,03incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
B719..-E
Binnendiameter
280 mm
Buitendiameter
380 mm
Breedte
46 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
290 kN
Statisch draaggetal
300 kN
Grenstoerental vetsmering
3000 tr/min
Grenstoerental olie/lucht smering
4500 tr/min