€ 8.108,29/ stukexcl. btw
€ 9.811,03incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | B719..-C |
Binnendiameter | 280 mm |
Buitendiameter | 380 mm |
Breedte | 46 mm |
Contacthoek | 15 ° |
Met afdichting | Nee |
Lagering | Lager universeel paarbaar |
Dynamisch draaggetal | 305 kN |
Statisch draaggetal | 320 kN |
Grenstoerental vetsmering | 3200 tr/min |
Grenstoerental olie/lucht smering | 5000 tr/min |